Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mrežno stikalo (switch) SCALANCE XB116 IE switch, 16x 10/100 Mbit/s RJ45 117mm 80mm 109mm

Šifra: 2794684

EAN: 4047622549759

SIEMENS

6GK5116-0BA00-2AB2 - 6GK51160BA002AB2

No product image

SCALANCE XB116, stikalo brez upravljanja, 16x 10/100 Mbit/s vrata RJ45

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCALANCE
Višina (mm)
117
Širina (mm)
80
Globina (mm)
109

Ostali podatki ali lastnosti

Obvladljivo
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center