Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Nadomestni deli - 8 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1127784, EAN: 3838629001538
Drugi proizv.
3838629001538

Ventilator za elektromotor PVC vel.80mm fi: 19mm 145mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1127788, EAN: 3838629001705
Drugi proizv.
3838629001705

Ventilator za elektromotor PVC vel.132mm fi: 38mm 238mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1127786, EAN: 3838629005680
Drugi proizv.
3838629005680

Ventilator za elektromotor PVC vel.100mm fi: 28mm 180mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1127787, EAN: 3838629022847
Drugi proizv.
3838629022847

Ventilator za elektromotor PVC vel.112mm fi: 28mm 200mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1192116, EAN: 3838629025831
Drugi proizv.
025831

Ventilator za elektromotor PVC vel.160mm fi: 44mm 290mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1047286, EAN: 3838629021215
ELKO
I19952 - K1-M4

Elektromotor, pribor ELKO priključna plošča T 71;80;90 M4 52x32mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602421, EAN: 3838629103010
ELKO
I19953 - T 63 M4

Elektromotor, pribor ELKO priključna plošča T56;63 M4 40x26mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1063675, EAN: 3838733021361
ELKO
19955 - 37385

Elektromotor, pribor ELKO priključna plošča T 100;112 M5 63x40mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center