Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Releji za kontrolu rasvjete - 12 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2725712, EAN: 3245064126236
LEGRAND
412623

Rele za nadzor razsvetljave LEGRAND s senzorjem 1-100000 lux SOHO 230V DIN letev 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849564, EAN: 3250617579308
HAGER
EEN100 - 0118582802

Rele za nadzor razsvetljave HAGER 230V DIN letev 1M s tipalom EEN003

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1143169, EAN: 3831013910409
SELTRON
1IRC01S1F-000

Rele za nadzor razsvetljave IRC 24V AC/DC, s senzorjem, 05-500 230V DIN letev 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1147989, EAN: 3838895429234
ETI
002470020 - SOU-2

Rele za nadzor razsvetljave EVE SOU s senzorjem, 1-5000Lx, 1xCO 8A 230V DIN letev 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1039649, EAN: 8012823236704
FINDER
10.41.8.230.0000 - 104182300000

Rele za nadzor razsvetljave FINDER 1NO 16A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731291, EAN: 8012823334929
FINDER
10.42.8.230.0000 - 104282300000

Rele za nadzor razsvetljave FINDER

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731292, EAN: 8012823334936
FINDER
10.51.8.230.0000 - 105182300000

Rele za nadzor razsvetljave FINDER

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731344, EAN: 8012823347431
FINDER
11.91.8.230.0000 - 119182300000

Rele za nadzor razsvetljave FINDER 230V DIN letev 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1226967, EAN: 8012823347790
FINDER
11.41.8.230.0000.POA

Rele za nadzor razsvetljave FINDER s senzorjem 011.03, 1xCO 230V DIN letev 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731347, EAN: 8012823347813
FINDER
11.42.8.230.0000 - 114282300000

Rele za nadzor razsvetljave FINDER 230V DIN letev 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1226966, EAN: 8012823347837
FINDER
11.31.8.230.0000 - 113182300000

Rele za nadzor razsvetljave FINDER s senzorjem, 1-100Lx, 1xCO 230V DIN letev 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1105203, EAN: 8594030338360
ETI
002470011 - SOU-1

Rele za nadzor razsvetljave EVE SOU s senzorjem, 1-100Lx + 100-50.000Lx 230V DIN letev 1M

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center