Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Odklopniki, glavna in bremenska stikala - 8 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1153380, EAN: 4015080454847
Drugi proizv.
45484 - TM-2-8292/E/SVB

Bremensko / ločilno stikalo vgradno RD/RU 10A 3P DIN letev

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2646346, EAN: 8013975184110
LOVATO
GAX7300A

Os za stikalo ali odklopnik GA 300mm 7mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2646129, EAN: 8013975177921
LOVATO
GAX1011A

Pomožni kontakt za odk./stik. GA 1NO 1NC Stranska

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2646118, EAN: 8013975177785
LOVATO
GAX42080A

Kontakt za brem./loč.stik GA 4. POL 80A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2646125, EAN: 8013975177884
LOVATO
GAX42125C

Kontakt za brem./loč.stik GA na vrata 4. pol 125A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2603943, EAN: 4015081115150
EATON
111967 - LZMN3-A400-I

Kompaktni odklopnik EATON 400A 3P 50kA 320-400A 2400In

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2770837, EAN: 4015081115525
EATON
112004 - LN2-250-I

Kompaktno ločilno stikalo EATON 250A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743831, EAN: 3245060262488
LEGRAND
026248

Kompaktni odklopnik - razno DPX3 630 / DPX-IS 630 razširitveni kontakti

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center