Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Omrežni razsmernik FOX V75 75kW 3F

Šifra: 2862992

EAN: 3838629921492

FOX

97-125-00006-B0 - V-75

No product image

3 fazni omrežni razsmernik FOX ESS serije V s 6 MPPT. Max input 1100V, output AC 75000W. DC in AC Type II SPD, IP66 in C5 zaščita.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FOX
AC izhodna moč (W)
75
3-fazno napajanje
3F

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
600
Širina (mm)
860
Globina (mm)
343

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center