Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje BizLine Torba za orodje "La Costabelle" 264mm 205mm 420mm

Šifra: 2852924

EAN: 3701395161419

BizLine

BIZ 700229

No product image

Delovna torba BizLine za orodje, dimenzije 420x205x264mm, črne barve, na naramnico, s priročnim kovinskim ročajem.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Višina (mm)
264
Širina (mm)
0, 205
Globina (mm)
420

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Tekstil
Z ramenskim trakom
Da
Signal-rdeča
Ne
Viseče obešalo
Ne
Kakovost materiala
Poliester
S ključavnico
Ne
S peno
Ne
Z delilnikom
Ne
Odstranljiv pladenj
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center