Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Ostali kabli in vodniki - 8 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2784252, EAN: 3838629730391
Drugi proizv.
G-108925

Brezhalogeni kabel N2XH FLAMEBLOCKER-J 3X1,5mm2 RE ČRN B2ca - s1a, d0, a1

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2784257, EAN: 3838629730438
Drugi proizv.
G-108958

Brezhalogeni kabel N2XH FLAMEBLOCKER-J 4X2,5mm2 RE ČRN B2ca - s1a, d0, a1

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2784258, EAN: 3838629730452
Drugi proizv.
G-108985

Brezhalogeni kabel N2XH FLAMEBLOCKER-J 5X1,5mm2 RE ČRN B2ca - s1a, d0, a1

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2784239, EAN: 3838629730322
Drugi proizv.
G-119297

Brezhalogeni kabel NHXMH FLAMEBLOCKER-J 4X1,5mm2 RE SIV B2ca - s1a, d0, a1

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2784240, EAN: 3838629730339
Drugi proizv.
G-105552

Brezhalogeni kabel NHXMH FLAMEBLOCKER-J 4X2,5mm2 RE SIV B2ca - s1a, d0, a1

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2784242, EAN: 3838629730353
Drugi proizv.
G-105559

Brezhalogeni kabel NHXMH FLAMEBLOCKER-J 5X2,5mm2 RE SIV B2ca - s1a, d0, a1 boben (500m)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1121428, EAN: 8166014280011
Drugi proizv.
ELLRG675OHM

Koaksialni kabel Al RG 6 75Ohm BEL Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733337, EAN: 3479775502106
ERICO EUROPE
550210 - TCB15X5-1M

Ploščati baker nVent ERIFLEX TCB 15X5 z luknjami 1m M6 Ploščata 990mm 15mm 5mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center