Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Pomožni kontaktorji - 4 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2779304, EAN: 3838629717491
ISKRA
K03C-22/24VAC - K03C

Pomožni kontaktor K0 2NO 2NC 24V AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1203393, EAN: 7890355109298
ETI
004641383 - CAE04

Pomožni kontaktor ETICON 4NO 4NC 230V AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1006477, EAN: 3838733020678
ISKRA
K0-22E-230VAC - K0 22E

Pomožni kontaktor K0 2NO 2NC 230V AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1006933, EAN: 3838733045701
ISKRA
K07C-22-230VAC - K07C

Pomožni kontaktor K0 2NO 2NC 240V AC

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center