Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Predvleke - 10 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2694680, EAN: 3838629018628
Volta
VM GVTS45RIC20A - 8551

Predvleka Volta TWIST 20m 4,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733981, EAN: 3838629051106
Volta
VM GVVSFC660 - 8847

Predvleka Volta PP+Fe 60m 6mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847473, EAN: 4058546298517
MILWAUKEE
4933471952

Predvleka MILWAUKEE M18FPFT-0 FUEL FISH AKU 18V brez baterije in vrvi

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803660, EAN: 4058546325169
MILWAUKEE
4932472120

Predvleka MILWAUKEE FISH TAPE 7,5 visoko fleksibilna jeklena vrvica 7,5m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1086483, EAN: 8018678009876
GEWISS
DX52299

Predvleka GEWISS GLAVA DX 52 299 ZA VLEČNI Inštalacijska cev PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1086482, EAN: 8018678009937
GEWISS
DX52399

Predvleka GEWISS UŠESCE DX 52 399 ZA VLEČNI TRA Inštalacijska cev kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1086428, EAN: 8018678019387
GEWISS
DX52305

Predvleka GEWISS DX52305 PVC 5m 4mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1080197, EAN: 8018678019400
GEWISS
DX52310

Predvleka GEWISS DX52310 PVC 10m 4mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1080198, EAN: 8018678019424
GEWISS
DX52315

Predvleka GEWISS DX52315 PVC 15m 4mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1080199, EAN: 8018678019448
GEWISS
DX52320

Predvleka GEWISS DX52320 PVC 20m 4mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center