Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Preklopni releji - 11 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2623503, EAN: 3389119401593
SCHNEIDER ELECTRIC
RPF2BBD

Preklopni rele SCHNEIDER 2CO od 24 do 24VDC 33,7mm brez vtičnice Ploščata vtična povezava DC

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2623654, EAN: 3389119403450
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM2AB1P7

Preklopni rele ZELIO 2CO 230V 12A 21mm brez podnožja AC

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1206026, EAN: 3389119403535
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM2AB2P7

Preklopni rele ZELIO 2CO 230V 12A 21mm brez podnožja LED AC

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1184478, EAN: 3389119403634
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM3AB2BD

Preklopni rele ZELIO 3CO 24V 21mm brez podnožja LED DC

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1181872, EAN: 3389119403696
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM3AB2P7

Preklopni rele ZELIO 3CO 230V 10A 21mm brez podnožja LED AC

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1163072, EAN: 3389119403986
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM4GB2BD

Preklopni rele ZELIO 4CO 24V 21mm brez podnožja Konektor DC 3A, LED; Pak=10kos!

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2600189, EAN: 3606480077906
SCHNEIDER ELECTRIC
RSL1PRBU

Preklopni rele ZELIO 1CO 24V 6A 6,2mm s podnožjem LED Vzmetna sponka DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2723606, EAN: 3606480626944
SCHNEIDER ELECTRIC
RUMC32E7 - pak=10kos!

Preklopni rele ZELIO LED 3CO 48V 35mm brez podnožja Konektor AC

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2793490, EAN: 3606489562755
SCHNEIDER ELECTRIC
RSB2A080BDPV

Preklopni rele ZELIO 2CO 24VDC 8A s podnožjem Konektor DC +di

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1045932, EAN: 3831055413500
ELMA TT
421434741 - TRP6931 12V DC

Preklopni rele ELMA 3CO 12V DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2729927, EAN: 8012823122854
FINDER
62.33.8.230.0040 - 623382300040

Preklopni rele FINDER močnostni 3CO 230VAC 230VDC 16A 38,2mm brez podnožja Konektor AC

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center