Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Črpalke in pribor - 10 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2695082, EAN: 3831021109192
ELKO
5870 - VCG 505 R1

Črpalka ELKO VCG 505 R1 PRILKLJ. KABEL 15M 1,25kW 400V AC 0-1100m3/h

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2627455, EAN: 3831021115278
ELKO
5850 - VC 53 T3

Črpalka ELKO VC 53 T3 1kW 400V AC tristopenjska

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1014535, EAN: 3831021118705
ELKO
6391 - VCE 55 T3

Črpalka ELKO VCE 55 T3 petstopenjska 1,5kW 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1014538, EAN: 3831021118712
ELKO
6393 - VC 55 T3

Črpalka ELKO VC 55 T3 petstopenjska 1,4kW 400V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1014577, EAN: 3831021118798
ELKO
29320 - 2CM 24-17

Črpalka ELKO 2CM 24-17 0,1kW 400V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2608440, EAN: 3838629102198
ELKO
31068 - VCE 53 T3

Črpalka ELKO VCE 53 T3 1kW 230V AC tristopenjska

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2689637, EAN: 3838629423323
ELKO
31134 - FC 505 R1

Črpalka ELKO FC 505 R1 1,25kW 400V AC 42m3/h

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2694921, EAN: 3838629423330
ELKO
32943 - VC 155 S2-NP

Črpalka ELKO VC 155 S2-NP 3kW 400V AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2719985, EAN: 3838629423347
ELKO
31762 - VC 104 S

Črpalka ELKO VC 104 S 2,2kW 400V AC 70-350m3/h

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793903, EAN: 3838629746934
ELKO
6402 - VCG 505 R1-A

Črpalka ELKO 15,5m 1,6kW 400V AC 0-960l/min

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center