Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Reflektor ROBUS HILUME LED 50W Ne 4000K CRI>80 BEL 3900lm Izredno širok žarek> 80 °st. LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje IP65 ČRN 220-240 od 220 do 240V

Šifra: 2801593

EAN: 5391370073929

LED Group

RHL5040-04 - Hilume

No product image

Reflektor HILUME LED ima moč 50W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 3900 lumnov, je v črni barvi in ima zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
50
S senzorjem gibanja
Ne
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
3900
Kot sevanja (st.)
Izredno širok žarek> 80 °
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Barva ohišja
Črna
Nazivna napetost (V)
220-240

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Aluminij
Material svetlobnotehničnega pokrova
Strukturirano steklo
Dolžina (mm)
165
Širina (mm)
184
Višina / globina (mm)
63
Zaščitni razred
I
Stopnja mehanske odpornosti
IK05
S sijalko
Da
Prilagodljivost
vrtljiv
S svetlobnim senzorjem
Ne
Napajalni sistem (W)
48,3
Vrsta napetosti
AC
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Nazivni tok LED pri konstantnem toku (mA)
od 34 do 34
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Popolno harmonično popačenje
10
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
20000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Svetlobni tok (lm)
od 3900 do 3900
Faktor moči
0,9
Učinkovitost svetilke (lm/W)
81
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
29,2
Nastavljiva barvna temperatura
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center