Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor toka SIRIUS 3RR2441-1AA40 od 16 do 16A od 24 do 24V DC

Šifra: 2874066

EAN: 4011209911710

SIEMENS

3RR2441-1AA40 - 3RR24411AA40

No product image

Rele za spremljanje toka za IO-Link S00

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Trenutno merilno območje (A)
od 16 do 16
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 24 do 24
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
Ne
Možnost Enofazega toka
Ne
Mogoč trofazni podtok
Da
Mogoč enofazni nadtok
Ne
Mogoč trofazni nadtok
Da
Možnost Enofazne histereze
Ne
Mogoča trofazna histereza
Ne
Vsebuje funkcijo DC-podtok
Ne
Funkcija histereze enosmernega toka
Ne
Vsebuje funkcijo enosmerna napetost, tok
Ne
Največja dovoljena zamuda (s)
999,9
Največja dovoljena zakasnitev (s)
999,9
Širina (mm)
45
Višina (mm)
79
Globina (mm)
80
Zunanji tok transformatorja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center