Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Vgradni inštrumenti - 12 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2745854, EAN: 3838629102822
ISKRA
FQ0307 30/60A - FQ307

Vgradni ampermeter FQ0307 30/60A AC 72mm 72mm SK: 0-30/60A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1029754, EAN: 3838651300166
ISKRA
BQ0307 4-20mA NI SK - BQ307

Vgradni ampermeter BQ0307 4-20mA DC 72mm 72mm brez skaleA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803608, EAN: 3838629792504
ISKRA
BQ0307 0-60mV /1500A - BQ307

Vgradni ampermeter BQ0307 0-60mV 1500A DC 72mm 72mm SK: 0-1500A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1021570, EAN: 3838651300371
ISKRA
FQ0307 500V - FQ307

Vgradni voltmeter FQ0307 500V AC 72mm 72mm SK: 0-500V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1021827, EAN: 3838629422111
ISKRA
S: FQ0207 600A - FQ0207 600A/5A

Skala za vgradni instrument FQ0207 X/5A SK: 0-600 A 96mm 96mm 90st.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2764134, EAN: 3838629659791
ISKRA
S: BQ0307 25A - BQ0307 4-20mA

Skala za vgradni instrument BQ0307 4-20mA SK: 0-25 A 72mm 72mm 90st.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1021822, EAN: 3838651300401
ISKRA
S: FQ0207 200A - FQ0207 200A/5A

Skala za vgradni instrument FQ0207 X/5A SK: 0-200 A 96mm 96mm 90st.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2723897, EAN: 3838651300425
ISKRA
S: FQ0207 500A - FQ0207 500A/5A

Skala za vgradni instrument FQ0207 X/5A SK: 0-500 A 96mm 96mm 90st.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1021856, EAN: 3838651300449
ISKRA
S: FQ0307 100A - FQ0307 100A/5A

Skala za vgradni instrument FQ0307 X/5A SK: 0-100 A 72mm 72mm 90st.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1021857, EAN: 3838651300456
ISKRA
S: FQ0307 150A - FQ0307 150A/5A

Skala za vgradni instrument FQ0307 X/5A SK: 0-150 A 72mm 72mm 90st.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1156916, EAN: 3838651300173
ISKRA
S: FQ0307 25A - FQ0307 25A/5A

Skala za vgradni instrument FQ0307 X/5A SK: 0-25 A 72mm 72mm 90st.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1040564, EAN: 3838651300111
ISKRA
ZAŠČITA 0207 - ZASCITA 0207

Pribor za vgradne instrumente ISKRA pokrov za instrument 0207 (zaščita) 96x96mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center