Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - komplet / kompaktna SIRIUS ACT Izberi pravi RPN5N za ta EC. BEL od 230 do 230V AC okrogel 22,3mm

Šifra: 2874544

EAN: 4011209966529

SIEMENS

3SU1156-6AA60-1AA0 - 3SU11566AA601AA0

No product image

Kontrolna lučka, 22 mm, okrogla, kovinska, visok sijaj, bela, leča, gladka, 230 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Barva leče
v beli barvi
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
od 230 do 230
Vrsta napetosti
AC
Zasnova objektiva
Okrogla
Premer luknje (mm)
22,3

Ostali podatki ali lastnosti

Število indikatorskih lučk
1
S sijalko
Da
Širina odpiranja (mm)
29,5
Višina odprtine (mm)
11,8
Z okvirjem
Ne
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Barva sprednjega obroča
Drugo
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center