Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka - komplet SIRIUS ACT Izberi pravi RPN5N za ta EC. RUM Ploščata za osvetlitev ni funkcije preklopa 1NO 24V

Šifra: 2874451

EAN: 4011209958869

SIEMENS

3SU1152-0AB30-1BA0 - 3SU11520AB301BA0

No product image

Tipka, osvetljena, 22 mm, okrogla, kovinska, visok sijaj, rumena, tipka, 1 NO

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Barva gumba
Rumena
Vrsta gumba
Ploščata
Primerno za osvetlitev
za osvetlitev
Funkcija preklopa, zapahnitev
ni funkcije preklopa
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Napajalna napetost svetilke (V)
24

Ostali podatki ali lastnosti

Število kontrolnih točk
1
Premer luknje (mm)
22,3
Širina odpiranja (mm)
29,5
Višina odprtine (mm)
11
Povrnitev na vzmet
Da
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Krom
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center