Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Ventilatorji - 5 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1125226, EAN: 3838629001354
SUNON
DP200A-2123XST.GN - SUNON DP 200A

Ventilator za hlajenje naprav SUNON 230VAC 120mm 120mm 38mm 2800o/min 21W drsni ležaj

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1028894, EAN: 3830020510503
PLEZZO
3830020510503

Ventilator PLEZZO za TA peč levi

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1028895, EAN: 3830020512491
PLEZZO
3830020512491

Ventilator PLEZZO za TA peč desni 185mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2690502, EAN: 8010300606439
VORTICE
60643 - Gordon W 30/12'' ET

Ventilator VORTICE Gordon Gordon 230V 2400m3/h fi 300mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2738176, EAN: 3831031746127
LUFT
VNT-5MR/120K - KL6G120M

Zaščitna mreža za ventilator LUFT 120x120mm kovina

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center