Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Vgradni elementi za parapet - 9 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1176610, EAN: 3245060776015
LEGRAND
077601

Vtičnica za parapetni kanal DLP DLP VIJAČNA 2P+E 16A 220V IP20 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2609084, EAN: 3830022079183
ELBA
5011 - AT MOD 2M BE

Vtičnica za parapetni kanal Elba AT-MOD 16A 230V 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789529, EAN: 3838629736041
ELBA
1950

Vtičnica za parapetni kanal Elba AT-MOD USB VTIČNICA 2,1A; dvojna

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2805519, EAN: 4012197255787
Obo Bettermann
6120103 - STD-D3S RW2

Vtičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D3S RW2, dvojna 33° KAN. Rapid 45 16A 250V z zaščito otrok 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2808882, EAN: 4012197256005
Obo Bettermann
6120109 - STD-D3S SRO2

Vtičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D3S SRO2 33° KAN. 16A 250V z zaščito otrok 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803980, EAN: 4012197256173
Obo Bettermann
6120123 - STD-D3S RW3

Vtičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D3S RW3 33° KAN. 16A 250V z zaščito 3M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743038, EAN: 4012195914990
Obo Bettermann
6288569 - 71GD8-2

Doza za parapetni kanal Obo Bettermann 71GD8-2 1M PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1144534, EAN: 3245060109226
LEGRAND
010922

Okvir vtičnice za parapetni MOSAIC 85mm 2M DLP čisto bela

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1059804, EAN: 3830022071668
ELBA
3010M - POKROV VTIČNICE 2M

Okvir vtičnice za parapetni Elba AT-MOD 90mm 2M Samostojni PVC SIV

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center