Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Vrtalniki in vijačniki - 7 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2847546, EAN: 4058546361709
MILWAUKEE
4933478888 - Milwaukee PT

Vrtalno kladivo MILWAUKEE SDS plus AKU 18V M18FHX-0X 26mm brez baterije 2,5J 4800o/min 13mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849276, EAN: 4058546477110
MILWAUKEE
4933492840

Udarni vijačnik MILWAUKEE M18BLIDRC-402C COMPACT IMPACT DRIVER IN2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2770773, EAN: 4002395151912
AEG
4935451313 - KH28SUPERXEK-SET3

Udarni vrtalnik AEG KH28SUPERXEK-SET3, SDS+, 1100W 2,8J 0-5000o/min 13mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847466, EAN: 4058546228385
MILWAUKEE
4933464893

Udarni vrtalnik MILWAUKEE SDS-Max 10.1J 18V M18FHM-OC brez baterije 11J 2900o/min

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849149, EAN: 4058546521127
MILWAUKEE
4933498243 - M18

Udarni vrtalnik MILWAUKEE SDS+ M18BLHX100P-502P COMBO KIT poln.+2x baterija 2,3J 1400o/min 13mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847464, EAN: 4058546220808
MILWAUKEE
4933464135

Vrtalnik-vijačnik AKU MILWAUKEE udarni M12FPDX-0 FUEL 12V brez baterije 12V 2,0Ah

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847478, EAN: 4058546376536
MILWAUKEE
4933479859

Vrtalnik-vijačnik AKU MILWAUKEE udarni M18FPD3-0X GEN4 18V brez baterije 18V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center