Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Zbiralčni sistemi za omare - 10 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2736416, EAN: 4028177806344
RITTAL
9677915 - SV 9677.915

Dovodna sponka zbiral. sist. RITTAL 1000A 1P 185-300mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602043, EAN: 4015081013777
Drugi proizv.
101457 - BBA4-63

Adapter, zbiralčni sistem 60 63A 55mm 1x nosilec 3x10mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605878, EAN: 4028177502543
RITTAL
9340430 - SV 9340.430

Adapter, zbiralčni sistem 60 RITTAL RiLine OM 65A 55mm 1x nosilec DIN 3x16mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2784047, EAN: 4028177502666
RITTAL
9340630 - SV 9340.630

Adapter, zbiralčni sistem 60 RITTAL odzemnik 65A 55mm brez

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2801563, EAN: 3606480100147
SCHNEIDER ELECTRIC
LA9ZX01495

Nosilec zbiralčnega sistema LINERGY 3P IEC - velikost 12, 15, 20, 25, 30 x 5/10 mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2703583, EAN: 4015081069224
Drugi proizv.
107069 - BBS-2/FL

Nosilec zbiralčnega sistema 60mm 2P (pak. 2kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2703581, EAN: 4015081069217
Drugi proizv.
107068 - ES-BBS-3/FL

Prekritje zbiralčnega sistema 60mm, stransko

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605903, EAN: 4028177572331
RITTAL
9340170 - SV 9340.170

Prekritje zbiralčnega sistema RITTAL RiLine 60mm - dno 2400mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2703582, EAN: 4015080440925
Drugi proizv.
44092 - CU20X5

Zbiralka zbiralčnega sistema Ploščata 1500mm 20mm 5mm 320A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2727806, EAN: 4028177666801
RITTAL
3574005 - SV 3574.005

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL Lamelirana 2000mm 32mm 10x1mm 965A

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center