Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Baterijski vložki in baterije - 38 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1189383, EAN: 4013674003792
LENSER
5015623

Alkalna baterija ANSMANN X-POWER LR 14 C/BABY 1,5V 50mm 26mm pak. 2 kos

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1188430, EAN: 4013674003877
LENSER
5015633

Alkalna baterija ANSMANN X-POWER LR 20 D/MONO 1,5V pak. 2 kos

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1188504, EAN: 4013674003884
LENSER
5015643

Alkalna baterija ANSMANN X-POWER 6 LR 61 6LR61/BLOCK 9V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1188444, EAN: 4013674003891
LENSER
5015653

Alkalna baterija ANSMANN X-POWER LR 03 AAA/MICRO 1,5V 44,5mm 10,5mm pak. 4 kos

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1188429, EAN: 4013674003907
LENSER
5015663

Alkalna baterija ANSMANN X-POWER LR 6 AA/MIGNON 1,5V 50mm 14mm pak. 4 kos

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1157680, EAN: 4013674015184
LENSER
5015182

Alkalna baterija ANSMANN A 23 55mAh 12V 28,5mm 10,3mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743967, EAN: 4013674015306
LENSER
5015303

Alkalna baterija ANSMANN LR 44 90mAh 1,5V 5,4mm 11,6mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743968, EAN: 4013674015313
LENSER
5015313

Alkalna baterija ANSMANN LR 54 90mAh 1,5V 3,1mm 11,6mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743969, EAN: 4013674015337
LENSER
5015332

Alkalna baterija ANSMANN LR 41 90mAh 1,5V 3,63mm 7,87mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1154922, EAN: 4013674021154
LENSER
1516-0001

Alkalna baterija ANSMANN A 27 20mAh 12V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1128887, EAN: 4013674021338
LENSER
1510-0007

Alkalna baterija ANSMANN A11 33mAh 6V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1169461, EAN: 4013674154531
LENSER
5015453

Alkalna baterija ANSMANN LR 1 940mAh 1,5V 28mm 10mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center