Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Brezprekinitveno napajanje - 51 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1226552, EAN: 8027122227599
SOCOMEC
MOD-OP-EBP45

Pribor za UPS SOCOMEC zunanji ročni bypass za 6kVA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2723951, EAN: 8027122256926
SOCOMEC
ENT-OP-IEC-3DIN

Pribor za UPS SOCOMEC Razdelilnik IEC v 3xŠUKO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2782126, EAN: 8027122416870
SOCOMEC
NRT-B2200

Pribor za UPS Netys RT Dodatna baterija

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2738357, EAN: 8027122416894
SOCOMEC
NRT-OP-RAIL

Pribor za UPS SOCOMEC letve - 2 vodili za rack montažo (max 100kg)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743820, EAN: 8027122416948
SOCOMEC
NRT-OP-REL

Pribor za UPS SOCOMEC programabilna relejska kartica za Netys RT

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762430, EAN: 8027122416955
SOCOMEC
NRT-OP-SNMP

Pribor za UPS SOCOMEC Web/SNMP vmesnik za naprave Netys RT

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789077, EAN: 8027122454247
SOCOMEC
ITY-OP-ADC

Pribor za UPS ITyS napredna relejska kartica 1x vh 5x izh

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725363, EAN: 8027122522342
SOCOMEC
NPR-OP-REL

Pribor za UPS Netys PR RT 1700, 2200, 3300VA Relejska kartica

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793556, EAN: 8027122746106
SOCOMEC
ITY3-EX100HB

Pribor za UPS ITyS dodatni BATERIJSKI KABINET (1 NIZ), 6KVA DO 10KVA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851970, EAN: 3414972084536
LEGRAND
311075 - SPE R/T

Pribor za UPS KEOR Baterija/akumulator 19" 2U za 311069

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851969, EAN: 3414972084543
LEGRAND
311074 - SPE R/T

Pribor za UPS KEOR Baterija/akumulator 19" 2U za 311067

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851974, EAN: 3245063109537
LEGRAND
310953

Pribor za UPS KEOR in Daker DK Bypass ročni

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center