Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Časovni releji - 129 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2742885, EAN: 3606480792533
SCHNEIDER ELECTRIC
RE22R2MYMR

Časovni rele ZELIO 24-240V 24-240V AC/DC 0,05s-300h MULTI 8A 2xCO, zunanje nastavljiv časovni rele

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739549, EAN: 3606480792540
SCHNEIDER ELECTRIC
RE22R2QTMR

Časovni rele ZELIO 8A 2xCO ZVEZDA-TRIKOT 24-240V 24-240V AC/DC 0,05s-300hs

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1183988, EAN: 3838895241553
ETI
002470013 - CRM-2T UNI

Časovni rele EVE CRM ZVEZDA-TRIKOT, 1M 24-480V 24-480V AC/DC 0,1s-60s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2608460, EAN: 3838895423638
ETI
002470074 - CRM-82TO UNI

Časovni rele EVE CRM zakasnjen izklop BREZ NAPEOSTI 12-240V 12-240V AC/DC 0,1s-10s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1184805, EAN: 3838895452218
ETI
002470021 - SMR-B

Časovni rele EVE SMR MULTI, 4 žilni, P/O 230V 240V AC 0,1…864000s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2719765, EAN: 4011209569430
SIEMENS
3RP2005-1AP30 - 3RP20051AP30

Časovni rele SIRIUS 24/200-240V 24V AC/DC 0,05s-100h

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2747697, EAN: 4011209777279
SIEMENS
7PV1518-1AW30 - 7PV15181AW30

Časovni rele SIRIUS 12-240V AC/DC 0,05-360000s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2747696, EAN: 4011209777286
SIEMENS
7PV1538-1AW30 - 7PV15381AW30

Časovni rele SIRIUS 12-240V AC/DC 0,05-360000s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2794701, EAN: 4011209943469
SIEMENS
3RP2505-2AB30 - 3RP25052AB30

Časovni rele SIEMENS 1xCO 24V 24V AC/DC 0,05s-100hs

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745067, EAN: 4011209943476
SIEMENS
3RP2505-1AW30 - 3RP25051AW30

Časovni rele SIRIUS od 12 do 240V 12-240V AC/DC 0,05s-100hs

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2771001, EAN: 4011209943513
SIEMENS
3RP2505-1BW30 - 3RP25051BW30

Časovni rele SIRIUS od 12 do 240V 12-240V AC/DC 0,05s-100hs

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2797671, EAN: 4011209943568
SIEMENS
3RP2512-1AW30 - 3RP25121AW30

Časovni rele SIRIUS 12-240V od 12 do 240V AC/DC 1,5-30s

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center