Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Dekorativne notranje svetilke - 427 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2720245, EAN: 4024163004589
SLV
231012

Dekorativna stenska svetilka SLV PEMA LED 4,7W 3000K CRI>80 120lm SREB/SIV IP44 230V A-A++

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2720527, EAN: 4024163089241
SLV
151282

Dekorativna stenska svetilka SLV MIBO WALL UP-DOWN QT14 2X 25W G9 KR IP21 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2720618, EAN: 4024163093415
SLV
148010

Dekorativna stenska svetilka SLV Wall light C35 1X 40W E14 BEL 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2720621, EAN: 4024163093514
SLV
148012

Dekorativna stenska svetilka SLV Wall light QT-DE12 1X 100W R7s BEL 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2720816, EAN: 4024163100076
SLV
146332

Dekorativna stenska svetilka SLV DISPLAY ADL QPAR51 1X 50W GU10 KR 460mm 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2720894, EAN: 4024163104425
SLV
147441

Dekorativna stenska svetilka SLV ASTO I QPAR51 1X 50W GU10 alu brušen 120mm 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2720895, EAN: 4024163104449
SLV
147443

Dekorativna stenska svetilka SLV ASTO III QPAR51 1X 75W GU10 alu brušen 455mm 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2720926, EAN: 4024163105767
SLV
147529

Dekorativna stenska svetilka SLV DENA II C35 2X 40W E14 alu brušen 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2721519, EAN: 4024163125864
SLV
151801

Dekorativna stenska svetilka SLV ENOLA_B UP/DOWN QPAR51 2X 50W GU10 BEL 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2721579, EAN: 4024163127400
SLV
149471

Dekorativna stenska svetilka SLV Wall light QT-DE12 1X 60W R7s mat bela 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2721652, EAN: 4024163128667
SLV
151451

Dekorativna stenska svetilka SLV OSSA R7s QT-DE12 1X 100W R7s BEL 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2721694, EAN: 4024163129299
SLV
232461

Dekorativna stenska svetilka SLV QUAD 1 4,6W 3000K CRI>80 100lm BEL IP44 90st. 200-240V 700mA A-A++

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center