Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Dodatne naprave za vgradnjo na letev - 63 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2724860, EAN: 3606480374845
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C15405

Odklopniki, razno SCHNEIDER DALJINSKA INDIKACIJA iATLs 24-240VAC/VDC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1221209, EAN: 3606480485275
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPCM04

Odklopniki, razno ACTI9 priključna sponka - iglična do 35mm2 (4kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2728909, EAN: 3606480512490
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26500

Odklopniki, razno ACTI9 PRENAPETOSTNO PROŽENJE iMSU 230VAC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1000933, EAN: 3830008530073
MAZI
8530073

Odklopniki, razno MAZI Pokrov za FID stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2796710, EAN: 3838400073877
ETI
002069011

Odklopniki, razno ASTI EFI 2 plombirni vložek EFI-2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2600681, EAN: 3838400073891
ETI
002069012

Odklopniki, razno ASTI EFI 4 plombirni vložek EFI-4

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1149764, EAN: 3838400073907
ETI
002159011

Odklopniki, razno ASTI ETIMAT P10 Prekritje sponke

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2719449, EAN: 3838895410300
ETI
004671167 - PR2 125-250

Odklopniki, razno ETIBREAK Montažni okvir, prirobnica 125-250A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2719448, EAN: 3838895410751
ETI
004671211 - IZ2 250

Odklopniki, razno ETIBREAK Zaščitna pregrada, Visoka za 250A ČR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762758, EAN: 3838895458906
ETI
002159051

Odklopniki, razno ASTI ETIMAT 6 / 10 okence za označevanje

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2601403, EAN: 4001869323886
SIEMENS
5ST3805-1 - 5ST38051

Odklopniki, razno SENTRON spojni element - ročaj sponke (pak=5kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2784043, EAN: 4015080914587
Drugi proizv.
91458 - K240/1

Priključna sponka, 400A, 2x25...120mm, 25…15mm.

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center