Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

E-mobilnost - 35 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2867100, EAN: 8436607545712
WALLBOX
100000325 - ABL eM4

Polnilnica za e-vozila WALLBOX ABL eM4 polnilnica dvojna črna, 2X11 kW - 1x22 kW

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2769582, EAN: 3830072660355
ETREL
G-LG-S3-150E - 660452

Dodatek za polnilnice EV Etrel INCH Load Guard do 150A (Ethernet)

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2797472, EAN: 3830072660379
ETREL
G-LG-S3-400E

Dodatek za polnilnice EV Etrel INCH Load Guard do 400A (Ethernet)

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2769588, EAN: 3838629660490
ETREL
H-1259

Dodatek za polnilnice EV Etrel INCH enojni samostoječi stebriček

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2807363, EAN: 3838629813803
SCHNEIDER ELECTRIC
EVA1HPC1 - EVA1HPC1

Dodatek za polnilnice EV EVLink Home ANTI-TRIPPING 1f 16..50A Dinamična regulacija 16-50A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2807364, EAN: 3838629813810
SCHNEIDER ELECTRIC
EVA1HPC3 - EVA1HPC3

Dodatek za polnilnice EV EVLink Home ANTI-TRIPPING 3F Dinamična regulacija 16-50A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2807371, EAN: 3838629813889
WALLBOX
MTR3P65A - Power Meter 3F 65A

Dodatek za polnilnice EV WALLBOX Power meter direktni 3P 65A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851295, EAN: 3838629814510
WALLBOX
MTR-1P-100A-CLP-WBX - Power Meter 1F 100A

Dodatek za polnilnice EV WALLBOX Power meter direktni 1F 100A z tokovnikom

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2856338, EAN: 3838629909667
WALLBOX
100000193 - ABL Meter 3F 65A

Dodatek za polnilnice EV WALLBOX ABL Power meter 63A s tokovniki

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863761, EAN: 3838629935246
FOX
97-803-00004-00 - DTSU666 (EV charger)

Dodatek za polnilnice EV FOX Smart Meter za Fox polnilnice 11-22 kW, 3P 80A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863764, EAN: 3838629935260
FOX
30-804-00023-00 - LCTA97C2

Dodatek za polnilnice EV FOX Tokovniki za Smart meter DTSU666 1.5(6)A 200A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863765, EAN: 3838629935277
FOX
POST - Steber FOX polniln

Dodatek za polnilnice EV FOX Stebriček za polnilnico

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center