Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

eKatalog - 212 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2693337, EAN: 3838629018536
MAT
3815500

Podložka MAT DIN 9021 10,5mm 30mm jeklo vroče pocinkano M10

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1219002, EAN: 3838629030194
Hellermanntyton
EPS300-6/2-PEX-BK

Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton CEV EPS 6mm /2mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2600382, EAN: 3838629049752
ALFA PLASTIC
CLIPP

Montažna letev DIN I ALFA ELECTRIC PVC NOSILEC za montažo elementov na letev

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1176525, EAN: 3838629077083
Volta
VM GVFOO - 3461

Predvleka Volta glava vodilna M5 za fi 4,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2794648, EAN: 3838629101054
Digitus
DK-1644-030

Priključni kabel Digitus S/FTP Cat.6 3m sivi

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762387, EAN: 3838629426751
Volta
VM GVT07 - 8989

Predvleka Volta GLAVA z očesom - m5 za ''TWIST''

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2756228, EAN: 3838629427178
SASWELL
SAS919WHB-0

Sobni termostat SASWELL N/O digitalni dnevni BEL 5-35ST.C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2779635, EAN: 3838629717729
ELTRAF
160VA 400/230/48V EI

Vgradni transformator ELTRAF 160VA 400V 230V 48V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2779636, EAN: 3838629717736
ELTRAF
250VA 400/230/48V - EI/P

Vgradni transformator ELTRAF 250VA 400V 230V 48V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2779942, EAN: 3838629718375
Sm Strojkoplast
7640 - KP 4 PA N

Končna in vmesna ploščica Sm Strojkoplast KP 4 PA N

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2794234, EAN: 3838629736904
Sm Strojkoplast
9461.- - PA-20004PV40.-

Označevalni tulec za vodnik Sm Strojkoplast PA-20004PV40.- RUMEN (B250) 2,5-16mm2 # -

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2794235, EAN: 3838629736911
Sm Strojkoplast
9461.A - PA-20004PV40.A

Označevalni tulec za vodnik Sm Strojkoplast PA-20004PV40.A RUMEN (B250) 2,5-16mm2 # A

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center