Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Električno gretje - 13 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1105849, EAN: 5703435009222
DEVI
19805266 - DEVIfast™ (PVC)

Grelni kabel - pribor DEVIfast Letev pritrdilna PVC 1m za pritrjevanje kablov - 25mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761095, EAN: 3546334156008
THERMOR
10249 - ELO0000032

Konvektor THERMOR Evidence 3 500W 230V 4-6m2 461x391x114mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761167, EAN: 3546334156015
THERMOR
10245 - ELO0000028

Konvektor THERMOR Evidence 3 1000W 230V 8-12m2 461x465x114mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2755913, EAN: 3546334156022
THERMOR
10246 - ELO0000029

Konvektor THERMOR Evidence 3 1500W 230V 12-18m2 461x613x114mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2755912, EAN: 3546334156039
THERMOR
10247 - ELO0000030

Konvektor THERMOR Evidence 3 2000W 230V 16-24m2 461x761x114mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761081, EAN: 3546334156046
THERMOR
10248 - ELO0000031

Konvektor THERMOR Evidence 3 2500W 230V 20-30m2 461x909x114mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803307, EAN: 9120061393468
ETHERMA
40513 - SN-500-Eco

Konvektor ETHERMA s termostatom 500W 230V brez ventil. Standardna

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803308, EAN: 9120061393475
ETHERMA
40514 - SN-1000-Eco

Konvektor ETHERMA s termostatom 1000W 240V brez ventil. Standardna

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803309, EAN: 9120061393482
ETHERMA
40515 - SN-1500-Eco

Konvektor ETHERMA s termostatom 1500W 230V brez ventil. Standardna

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1162318, EAN: 3831015454048
KONTAKT P
524404 - INFRA QUARTZ 1500

Infra peč KONTAKT P kvarčna 1500W 230V stenska

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1202542, EAN: 8010300702995
VORTICE
70299 - CALDOMI

Kalorifer VORTICE CALDOMI 2000W 230V SAMOSTOJEČ

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2756161, EAN: 3410535175000
THERMOR
Evidence 3

Električno ogrevanje - pribor THERMOR Evidence 3 stenski nosilec za konvektor

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center