Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Elektro podaljški, rolete, vrvice - 20 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1134057, EAN: 3830005812004
EURO M
EUROKR25/1,5

Kabelska roleta Euro M s pokrovčki H05VV-F 3G1,5mm2 25m PVC 4 IP20

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1134154, EAN: 3830005814572
EURO M
EUROKR20/2,5

Kabelska roleta Euro M s pokrovčki H05VV-F 3G2,5mm2 20m PVC 4 IP20

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1113925, EAN: 3859888558854
Commel
0932

Kabelska roleta Commel H05RR-F 3x2,5mm2 50m PVC 4 IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2802189, EAN: 3606481374912
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT33140

Kabelska roleta THORSMAN CLASSIC H05VV-F 3G1,5mm2 20m PVC 4 X 230V IP20

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806438, EAN: 3414971162020
LEGRAND
694812

Elektro podaljšek REVOLUTION 4x2P+E + 2xUSB A 1,5m 3G1,5mm2 ČRN s stikalom brez prenap.zašč. 16A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2835424, EAN: 3414971944244
LEGRAND
694501

Elektro podaljšek REVOLUTION 4x2P+E 1m 3G1,5mm2 BEL brez prenap.zašč. 16A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2835918, EAN: 3414971944268
LEGRAND
694502

Elektro podaljšek REVOLUTION 3x2P+E + USB A+C 1m 3G1,5mm2 Al brez prenap.zašč. 16A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806439, EAN: 3414971944329
LEGRAND
694505

Elektro podaljšek REVOLUTION Vertikalni 4x2P+E 2m 3G1,5mm2 ČRN/BEL s stikalom prenapetostna zašč. 16A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806429, EAN: 3414972001359
LEGRAND
694595

Elektro podaljšek REVOLUTION TV 4x2P+E + 4x2P 2m 3G1,5mm2 ČRN s stikalom prenapetostna zašč. 16A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1056963, EAN: 3830005814381
EURO M
EURO3S/4B

Elektro podaljšek Euro M 3 4m Večbarvno s stikalom

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1031638, EAN: 3830005814398
EURO M
EURO3S/2B

Elektro podaljšek Euro M podaljšek 3 2m Večbarvno s stikalom

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1138225, EAN: 3830005816101
EURO M
EURO1,5 25M

Elektro podaljšek Euro M VTIKAČ-VTIČNICA 1 25m 1,5mm2 BEL brez prenap.zašč.

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center