Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Antenski montažni material - 5 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1042447, EAN: 3831018200048
ALT MAKS
ABP1200 - RIFUZA 10kos

Antenski montažni material ALTMAX VTIKAČ TV RAVNI MOŠKI PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1071486, EAN: 3831018200192
ALT MAKS
ABP1572 - RIFUZA 20

Antenski montažni material ALTMAX VTIKAČ F 7 mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1171598, EAN: 3831018201403
ALT MAKS
ABP0VXF - RIFUZA 10

Antenski montažni material ALTMAX Adapter F - VTIKAČ TV MOŠKI kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1154825, EAN: 3831018201946
ALT MAKS
ABP95EE - RIFUZA 10

Antenski montažni material ALTMAX SPOJKA F VTIČNICA-VTIČNICA kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2703257, EAN: 3831018211754
ALT MAKS
ABP0XF54 - RIFUZA 10

Antenski montažni material ALTMAX Adapter F - VTIČNICA TV ŽENSKA kovina

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center