Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Varnost in komunikacije - 34 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2744746, EAN: 3414971066649
LEGRAND
369235

Domofon, notranja enota EASYKIT 7" dodatna N/O BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1134366, EAN: 8004487435616
BPT
260243800 - YC/241

Domofon, notranja enota BPT N/O BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2809519, EAN: 8012199995328
BTICINO
308013 - LINEA

Domofon, vhodna enota Linea 300 P/O Inox do 12 tipk s kamero 2-žilni 360mm 180mm ANTI-VANDAL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602605, EAN: 8005543449424
BTICINO
351201 - NOVA SFERA

Domofon, modul SFERA pokrov Video modula allmetal

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1222947, EAN: 8021156051588
URMET
1148/13

Domofon, modul SINTHESY POZIVNI 3 tipke

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1127244, EAN: 8004487021611
BPT
260090600 - HTS GR TARGHA

Domofon, doza BPT P/O

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1180950, EAN: 8004487014521
BPT
261800030 - DPS

Domofon, pribor BPT Tanghram enojna DPS TIPKA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1076166, EAN: 8004487101023
BPT
61814100 - KHPS

Domofon, pribor BPT-TARGHA vgradna KHPS TIPKA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2606294, EAN: 8004487101115
BPT
261814200 - KHPD

Domofon, pribor BPT-TARGHA KHPD dvojna TIPKA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852732, EAN: 8005543449400
BTICINO
351211 - NOVA SFERA

Domofon, pribor BTICINO

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1091062, EAN: 8021156003372
URMET
1131/4

Domofon, pribor URMET DIODA ZA DOMOFON

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851674, EAN: 3700575963546
GIGAMEDIA
KITIP24C5MP - GGM KITIP24C5MP

Video nadzorni sistem GIGAMEDIA KITIP24C5MP 2

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center