Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

DC napajalnik UPS - 10 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2640704, EAN: 3389119406819
SCHNEIDER ELECTRIC
ABL8BUF24400 - Automation panel off

SCHNEIDER 24V ni upravlj.omrežja Offline brez PC vmesnika 85mm 146mm 140mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2703388, EAN: 4025515151012
SIEMENS
6EP1931-2DC21 - DC UPS

DC napajalnik UPS SITOP IN: 24VDC/6.85A OUT: 24VDC/6A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2797431, EAN: 4025515151227
SIEMENS
6EP1931-2FC21

DC napajalnik UPS SIEMENS SITOP Module 24 V DC USV/40 A 24V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2783094, EAN: 4025515152491
SIEMENS
6EP1933-2EC51 - 6EP19332EC51

DC napajalnik UPS SITOP I: 24V O: 24V DC 5kWs IP20

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2782620, EAN: 4025515154181
SIEMENS
6EP4134-3AB00-0AY0 - 6EP41343AB000AY0

DC napajalnik UPS SITOP 24 V DC output: DC 24 V/10 A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2796262, EAN: 4025515154198
SIEMENS
6EP4134-3AB00-1AY0 - 6EP41343AB001AY0

DC napajalnik UPS SITOP UPS1600 10A 24V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851314, EAN: 4025515154204
SIEMENS
6EP4134-3AB00-2AY0 - 6EP41343AB002AY0

DC napajalnik UPS SIEMENS 6EP4134-3AB00-2AY0 240VA 24V 55mm 150mm 152mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2606586, EAN: 4025515154211
SIEMENS
6EP4136-3AB00-0AY0 - 6EP41363AB000AY0

DC napajalnik UPS SITOP 480VA 24V 50mm 125mm 125mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2742870, EAN: 4025515154242
SIEMENS
6EP4137-3AB00-0AY0 - 6EP41373AB000AY0

DC napajalnik UPS SITOP 960VA 24V 70mm 125mm 150mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2783095, EAN: 4025515154266
SIEMENS
6EP4137-3AB00-2AY0 - 6EP41373AB002AY0

DC napajalnik UPS SIEMENS I: 24V DC O:24V DC 40A

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center