Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Baterije za električnu energiju - 11 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2863048, EAN: 3838629934805
FOX
97-A01-00015-00 - G MAX 100KW

Hranilnik električne energije FOX ESS G-MAX 100kW / 215kWh

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863060, EAN: 3838629934959
FOX
30-223-00001-00 - CM4800

Hranilnik električne energije FOX Manager CM4800 89,6V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863053, EAN: 3838629934898
FOX
30-224-00001-00 - EP5

Hranilnik električne energije FOX EP5 (visoka napetost) 192V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863055, EAN: 3838629934904
FOX
30-224-00002-00 - EP11

Hranilnik električne energije FOX EP11 (visoka napetost) 384V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863062, EAN: 3838629934973
FOX
CS4800 - 30-223-00002-00

Hranilnik električne energije FOX Hranilnik CS4800 89,6V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863056, EAN: 3838629934911
FOX
97-416-00002-00 - HV Junction Box EP

Hranilnik električne energije FOX EP Junction Box 384V za EP5, EP11, EP6, EP12

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863049, EAN: 3838629934867
FOX
BMS-HV - BMS-HV manager

Hranilnik električne energije FOX BMS-HV BOX

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863061, EAN: 3838629934966
FOX
CS4300 - CS4300

Hranilnik električne energije FOX Hranilnik CS4300 115,2V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863058, EAN: 3838629934935
FOX
30-218-20110-00 - CS2900

Hranilnik električne energije FOX Hranilnik CS2900 115,2V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863059, EAN: 3838629934942
FOX
30-218-10105-00 - CM4300

Hranilnik električne energije FOX Manager CM4300 115,2V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863057, EAN: 3838629934928
FOX
30-218-10102-00 - CM2900

Hranilnik električne energije FOX Manager CM2900 115,2V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center