Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Izvijač posebni - 14 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2735721, EAN: 4045454151133
WAGO
210-658

Izvijač posebni WAGO za vrstne sponke - kotni 3,5x0,5mm 100mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803655, EAN: 4058546297671
MILWAUKEE
4932471868

Izvijač posebni MILWAUKEE 8 v 1 COMPACT z ragljo in nastavki HEX

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2794867, EAN: 4058546323998
MILWAUKEE
4932472003

MILWAUKEE Set izvijačev Tri-lobe S/Driver SET4 (12 delni)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733808, EAN: 4086500009022
Cimco
0140102 - CIM 0140102

Izvijač posebni Cimco ZA VPASNE VIJAKE 2-63A 105mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1142609, EAN: 4021103172070
Cimco
117207 - CIM 0117207

Izvijač posebni Cimco nasadni SW7 125mm VDE ni preizkušen

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1165235, EAN: 4021103172131
Cimco
117213 - CIM 0117213

Izvijač posebni Cimco nasadni SW13 125mm VDE ni preizkušen

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846992, EAN: 4035300764068
TOPEX
114714

Izvijač posebni TOPEX 31 -delna garnitura nastavkov

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795531, EAN: 8013629311510
BM
1151 - BM 1151

Izvijač posebni BM nasadni SW7 135mm VDE 1000 V 235mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795532, EAN: 8013629311527
BM
1152 - BM 1152

Izvijač posebni BM nasadni SW8 125mm VDE 1000 V 235mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795534, EAN: 8013629311534
BM
1153 - BM 1153

Izvijač posebni BM nasadni SW9 125mm VDE 1000 V 235mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795536, EAN: 8013629311558
BM
1155 - BM 1155

Izvijač posebni BM nasadni SW11 125mm VDE 1000 V 235mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795537, EAN: 8013629311565
BM
1156 - BM 1156

Izvijač posebni BM nasadni SW12 125mm VDE 1000 V 235mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center