Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Izvijači in dleta - 78 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2852813, EAN: 3700420314790
BizLine
BIZ 790080

Izvijač križni BizLine i-SLIM PZ2 1000V Premium PZ2 100mm VDE 215mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852812, EAN: 3700420395010
BizLine
BIZ 790079

Izvijač križni BizLine i-SLIM slotted SL/PZ1 1000V Premium PZ1 80mm VDE 185mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810750, EAN: 3701395154329
BizLine
BIZ 790164 - 790164

Izvijač križni BizLine Phillips PH 0 60mm VDE 140mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810751, EAN: 3701395154336
BizLine
BIZ 790165 - 790165

Izvijač križni BizLine Phillips PH 1 80mm 170mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810752, EAN: 3701395154343
BizLine
BIZ 790166 - 790166

Izvijač križni BizLine Phillips PH 2 100mm VDE 200mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810753, EAN: 3701395154350
BizLine
BIZ 790167 - 790167

Izvijač križni BizLine Pozidriv PZ 0 "0" 60mm VDE 140mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810754, EAN: 3701395154367
BizLine
BIZ 790168 - 790168

Izvijač križni BizLine Pozidriv PZ 1 80mm VDE 170mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810755, EAN: 3701395154374
BizLine
BIZ 790169 - 790169

Izvijač križni BizLine Pozidriv PZ PZ2 100mm VDE 200mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2794864, EAN: 4058546296889
MILWAUKEE
4932471789

Izvijač križni MILWAUKEE Tri-lobe S/Driver PH3 150mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2794866, EAN: 4058546296933
MILWAUKEE
4932471794

Izvijač križni MILWAUKEE Tri-lobe S-Driver PZ3 150mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2802197, EAN: 4058546297077
MILWAUKEE
4932471808

MILWAUKEE Izvijači -10 delni set, Tri-lobe SL3/SL5.5/SL6.5/ SL6.5/SL8 PZ1/PZ2/PH1/PH2mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724883, EAN: 4021103170007
Cimco
117000 - CIM 0117000

Izvijač križni Cimco SET 13-delni križni PH,ravni,torx +preizkuševalec 1000V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center