Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Gibljive in toge cevi - 317 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2620342, EAN: 4044773365146
LAPP
61751700

Zaščitna cev SILVYN ELTmm 14,7mm x 10mm PVC MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725121, EAN: 4044773365467
LAPP
61751630

Zaščitna cev SILVYN ELÖ 20,7mm 16mm PVC ZEL GN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1203882, EAN: 4044773376852
LAPP
61746965

Zaščitna cev Lapp SILVYN RILL PG 16 PA6 16,5mm 21,2mm 16,5mm PVC 75ST.C ČRN HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1078970, EAN: 4044773377101
LAPP
61746955

Zaščitna cev Lapp SILVYN RILL PG 11 PA6 16mm 15,8mm 12mm PVC ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1171895, EAN: 4044773377156
LAPP
61746945

Zaščitna cev Lapp SILVYN RILL PG 9 PA6 10mm 13mm 10mm PVC 75ST.C ČRN HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2720133, EAN: 4044773764055
LAPP
61713014

Zaščitna cev SILVYN HIPROJACKET NW 29 29mm 35mm -55 do 260 °CST.C RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604882, EAN: 4044773767360
LAPP
61713005

Zaščitna cev SILVYN HIPROJACKET NW 13 (pak15m)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848996, EAN: 5022660182150
Hellermanntyton
169-00167 - FCTUV16-PA6UV-BK

Zaščitna cev Hellermanntyton FCTUV16-PA6UV-BK (50m) UV stabilna 20,7mm 16,5mm -40 °C to +125 °CST.C ČRN HF

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2848997, EAN: 5022660182174
Hellermanntyton
169-00169 - FCTUV19-PA6UV-BK

Zaščitna cev Hellermanntyton FCTUV19-PA6UV-BK (50m) UV stabilna, 23,5mm 19,5mm -40 °C to +125 °CST.C ČRN HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1213223, EAN: 4031026125657
Hellermanntyton
170-10600 - HEGP06-PET-BK

Zaščitna cev Hellermanntyton HEGP06-PET-BK 6mm 4mm -50 °C to +150 °CST.C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1213224, EAN: 4031026125749
Hellermanntyton
170-11200 - HEGP12-PET-BK

Zaščitna cev Hellermanntyton Helagaine HEGP12 8-17mm Poliester (PET) -50 do 150°ST.C ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1213227, EAN: 4031026125893
Hellermanntyton
170-15000 - HEGP50-PET-BK

Zaščitna cev Hellermanntyton pletena HEGP50-PET-BK (pak 50m) 50mm -50 °C +150 °CST.C

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center