Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Gradbiščne omare - 96 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2611166, EAN: 3303430131892
SCHNEIDER ELECTRIC
13189

Gradbiščna omarica KAEDRA Prazna 5M DIN IP65 138mm 460mm 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1176885, EAN: 3303430131915
SCHNEIDER ELECTRIC
13191

Gradbiščna omarica KAEDRA Brez izrezov 13M DIN IP65 340mm 335mm 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1117371, EAN: 3303430131953
SCHNEIDER ELECTRIC
13195

Gradbiščna omarica KAEDRA Prazna IP65 340mm 460mm 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1135733, EAN: 3303430134404
SCHNEIDER ELECTRIC
13440

Gradbiščna omarica KAEDRA Prazna 3x12M DIN 4x16/32A IP65 448mm 610mm 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611181, EAN: 3303430134435
SCHNEIDER ELECTRIC
13443

Gradbiščna omarica KAEDRA Dodatna DIN 8M IP65 195mm 200mm 112mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2783517, EAN: 3303430139911
SCHNEIDER ELECTRIC
13991

Gradbiščna omarica KAEDRA Prazna 24M DIN 3x16/32A IP65 448mm 460mm 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2603895, EAN: 3303430139928
SCHNEIDER ELECTRIC
13992

Gradbiščna omarica KAEDRA Prazna 12M / 36M DIN 2x16/32A IP65 448mm 610mm 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1111868, EAN: 3303430139935
SCHNEIDER ELECTRIC
13993

Gradbiščna omarica KAEDRA Prazna dodatna 3x16/32A IP65 138mm 460mm 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611186, EAN: 3303430139942
SCHNEIDER ELECTRIC
13994

Gradbiščna omarica KAEDRA Prazna dodatna 4x16/32A IP65 138mm 610mm 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2763881, EAN: 3838629094936
GEWISS
AS07742 - EN-GW68003N

Gradbiščna omarica GW 68 Kompletna varovana 3x1PC16 1x3PC16 3xŠuko 1x5P16A IP44 435mm 220mm 96mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2763884, EAN: 3838629094943
GEWISS
AS07741 - EN-GW68008N

Gradbiščna omarica GW 68 Kompletna varovana 4x1PC16 3PC16 3PC32 4xŠ 1x5P16A 1x5P32A IP44 510mm 320mm 120mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761234, EAN: 8011564040625
GEWISS
GW68465

Gradbiščna omarica 68 Q RANGE Prazna IP55 636mm 821mm 400mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center