Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Inštalacije - 1153 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1117549, EAN: 8007352106390
VIMAR
14004 - VIM14004

Stikalo PLANA P/O MENJALNO BEL 10A 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1117330, EAN: 8007352106536
VIMAR
14013 - VIM14013

Stikalo PLANA P/O KRIŽNO BEL 16A tlivka 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1111777, EAN: 8007352108660
VIMAR
14060 - VIM14060

Stikalo PLANA P/O žaluzije BEL 10A 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1111819, EAN: 8011564133020
GEWISS
GW21572

Stikalo SYSTEM P/O NAVADNO ČRN 16A tlivka IP41 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1165075, EAN: 8011564257368
GEWISS
GW10071

Stikalo CHORUS P/O MENJALNO BEL 16A brez osvetlitve IP41 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1165073, EAN: 8011564257832
GEWISS
GW10051

Stikalo CHORUS P/O MENJALNO BEL 16A brez osvetlitve IP41 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1165106, EAN: 8011564265264
GEWISS
GW12004

Stikalo CHORUS 0-1 P/O 2P ČRN 16A brez osvetlitve IP41 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1165143, EAN: 8011564265547
GEWISS
GW14051

Stikalo CHORUS P/O MENJALNO SIV 16A brez osvetlitve IP41 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1169090, EAN: 8012199663708
BTICINO
AM5001

Stikalo MATIX P/O NAVADNO BEL 16A tlivka 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1169049, EAN: 8012199690988
BTICINO
AM5003/2

Stikalo MATIX P/O MENJALNO BEL 16A tlivka 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1122137, EAN: 8420375124583
SCHNEIDER ELECTRIC
MGU3.101.25

Stikalo UNICA P/O NAVADNO BEŽ 10A Ne IP20 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1213760, EAN: 8690495040555
SCHNEIDER ELECTRIC
SDN0400321 - Wiring device ranges

Stikalo SEDNA P/O NAVADNO BEL 10A IND IP20

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center