Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Inštalacijski PVC kanali - 20 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2724370, EAN: 3830059670155
ELT
17x10 samolepilni

Inštalacijski kanal ELT 17mm 10mm 2000mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1040885, EAN: 3831039400373
PROVINIL
30007 - NIK-4 PREGRADA

Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 4 PREGRADA 40mm 17mm 2000mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2751974, EAN: 4012196028399
Obo Bettermann
6025110 - WDK20020GR

Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK20020GR 17,4mm 17,4mm 2000mm PVC Kameno siva

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2752661, EAN: 4012196332779
Obo Bettermann
6025005 - WDK15030GR

Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK15030GR 30mm 17,5mm 2000mm PVC Kameno siva

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2752881, EAN: 4012196501199
Obo Bettermann
6191150 - WDK40110RW

Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK40110RW 110mm 40mm 2000mm PVC čisto bela

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1132223, EAN: 8015892018400
BOCCHIOTTI
B01840 - TA-EN 100X80 W

Inštalacijski kanal Bocchiotti TA-EN 100mm 80mm 2000mm BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1223711, EAN: 8032636768148
ELETTROCANALI
ECMA1010

Inštalacijski kanal ELETTROCANALI 10mm 10mm 2000mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1223701, EAN: 8053676577767
ELETTROCANALI
ECMC1510B

Inštalacijski kanal ELETTROCANALI 15mm 10mm 2000mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2856403, EAN: 8032793870081
ELETTROCANALI
EC9008060

Inštalacijski kanal EC KLIMA S POKROVOM 80mm 60mm 2000mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2747331, EAN: 4012196797233
Obo Bettermann
6193102 - WDK HE15030RW

Končni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann WDK HE15030RW 30mm 17mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2866056, EAN: 8032636769626
ELETTROCANALI
ECTT4040B

Končni elem. inštalac. kanala EC ECTT4040B Simetrična 40mm 40mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1043625, EAN: 3830022070326
ELBA
1306721 - AT 130/72

Odcepni T elem. inštal. kanala Elba AT 72mm 130mm jeklo čisto bela

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center