Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Kabelske objemke, vezice in organizatorji - 73 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2761863, EAN: 4012196018710
Obo Bettermann
6249844 - KSR20030

Kabelska zaščita za inšt.kanal Obo Bettermann KSR20030 Namestitveni kanal PVC ni HF 23mm 34mm 28mm SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1122266, EAN: 3830004200116
OR
200116 - SK 8-18

Kabelska objemka OR OKLEP OG PVC 8mm 18mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1221808, EAN: 3838629046614
Obo Bettermann
046614

Kabelska objemka Obo Bettermann Vroče cinkano jeklo 40mm 46mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1082684, EAN: 3479775886114
ERICO EUROPE
588610 - SBMKM8

nVent CADDY BLOK 588610 SBMK M8

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1105049, EAN: 4034437243026
ERICO EUROPE
400056 - SXE019

Objemka gumirana nVent CADDY SXE019 SUPERFIX 243 M8 jeklo Pocinkana 15mm 19mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1105106, EAN: 4034437243057
ERICO EUROPE
400059 - SXE035

Objemka gumirana nVent CADDY 400059 SUPERFIX jeklo Pocinkana 32mm 35mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1124555, EAN: 4034437243095
ERICO EUROPE
400062 - SXE052

Objemka gumirana nVent CADDY 400062 SUPERFIX 48-52 jeklo Pocinkana 48mm 52mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2772496, EAN: 4034437243552
ERICO EUROPE
400067 - SXD035

Objemka gumirana nVent CADDY Superfix 243 M8/M10 jeklo Pocinkana 32-35mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2755772, EAN: 4034437243583
ERICO EUROPE
400070 - SXD052

Objemka gumirana nVent CADDY 400070 SUPERFIX jeklo 48-52mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2794289, EAN: 8711893005851
ERICO EUROPE
337050 - C32ES

Kabelska objemka nVent CADDY C32ES 28 – 32mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1016695, EAN: 3830006260132
ELBRUS
O8B

Objemka z žebljem ELBRUS OBM 8 BELA (200 kos) 8mm BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1013229, EAN: 3830006260156
ELBRUS
O12B

Objemka z žebljem ELBRUS OBM 12 BELA (100 kos) 12mm BEL

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center