Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Kabelske police in podtalni sistem - 141 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2761814, EAN: 4012195916482
Obo Bettermann
7427216 - UDHOME4 2V UT V

Talna doza Obo Bettermann UDHOME4 2V UT V kvadratni Inox Inox 202mm 199mm 15mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2735024, EAN: 4012195916901
Obo Bettermann
7427420 - UDHOME GES9 7011

Talna doza Obo Bettermann UDHOME GES9 7011 (komplet) PVC PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806067, EAN: 8012199779744
LEGRAND
150712

BTICINO NOSILNI OKVIR 5M L,N,LT T.DOZA 150712

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2736853, EAN: 4012196435265
Obo Bettermann
7408727 - UT4 45 4

Pribor za talno dozo Obo Bettermann UNIV.NOSIL.za Modul45 elemente 208x76x40 ČR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2788998, EAN: 3414970755841
LEGRAND
088105

Montažni pokrov za talno dozo LEGRAND 16/24M 263mm 263mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2788995, EAN: 3414970755759
LEGRAND
088092

Ohišje za vzidavo talne doze LEGRAND NASTAVLJIV 16/24M 325x325mm 65-90mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1184703, EAN: 3831006921641
TEM ČATEŽ
RB31-U - 4328777

Ohišje za vzidavo talne doze TEM ČATEŽ 250x340mm pravokotno 90-125mm jeklo MT 7 28777 RB31, Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1188764, EAN: 3831006921665
TEM ČATEŽ
RB34-U - 4328779

Ohišje za vzidavo talne doze TEM ČATEŽ 340x340mm kvadratni 95-120mm jeklo MT14 28779 RB34, Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2747310, EAN: 4012196459483
Obo Bettermann
7428526 - UD GES R2

Ohišje za vzidavo talne doze Obo Bettermann GES R2 za glazuro 205x180x85

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2779347, EAN: 3414970755131
LEGRAND
088022

Kaseta za talno dozo LEGRAND 3X8M HORIZONTALNO NASTAVLJIVA 24M 282x282mm 78mm 80-110mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789004, EAN: 3414970756060
LEGRAND
088122

Kaseta za talno dozo LEGRAND 3X8M HORIZONTALNO NASTAVLJIVA 24M 264x264mm 90-122mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2788966, EAN: 3414970754950
LEGRAND
088002

Pokrov z okvirjem za talno doz LEGRAND 16/24M PVC 286mm 286mm PVC

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center