Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Kabelski končniki in sponke - 170 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1145274, EAN: 3830011390435
VRB
390435 - rumeni

Ničelna sponka JUKO NOSILEC NIČELNE SPONKE RUMEN 10mm2

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1003283, EAN: 3831012323460
Sm Strojkoplast
234 - VS 10 PA N

Ničelna sponka Sm Strojkoplast 10mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1000462, EAN: 3831012323798
Sm Strojkoplast
268 - VS 6 PA N

Ničelna sponka Sm Strojkoplast 6mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1000472, EAN: 3831012324108
Sm Strojkoplast
299 - VS 16 PA N

Ničelna sponka Sm Strojkoplast 16mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1051747, EAN: 3831012324276
Sm Strojkoplast
316 - VS 35 PA N

Ničelna sponka Sm Strojkoplast 35mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1035163, EAN: 3831012325198
Sm Strojkoplast
7735 - VS 70 PA N

Ničelna sponka Sm Strojkoplast 70mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1164910, EAN: 3838629034864
VRB
034864 - NS 2/8 rz

Ničelna sponka JUKO izolirana 2/8 RU/ZE

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2796148, EAN: 3606480532344
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTRV42SF5LD

Varovalna sponka SCHNEIDER 1P 5x20mm varovalka-G 4mm2 1 8,2mm ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743674, EAN: 3838895861089
ETI
003903061 - ESC-SFR.6

Varovalna sponka ETICONNECT G-varovalke 6,3x32mm 0,2…10mm2 1 10mm SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004343, EAN: 3830011390213
VRB
390213 - NS 2/6 g

Ozemljitvena sponka JUKO 2/6

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004344, EAN: 3830011390237
VRB
390237 - NS 2/8 g

Ozemljitvena sponka JUKO 2/8

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004345, EAN: 3830011390251
VRB
390251 - NS 2/12 g

Ozemljitvena sponka JUKO 2/12

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center