Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Kabelski razvod in sistem - 177 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1086741, EAN: 3838959185441
ELEKTROMATERIAL
616236 - RV-01

N/O doza EML razvodna 80mm 80mm 45mm SIV IP43 poln pokrov

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1213343, EAN: 4012195028093
Obo Bettermann
2153904 - 2953 M16 LGR

Inštalacijska cev Obo Bettermann PNT 16 QUICK PIPE OBO 13,2mm 15,6mm PVC gorljivo ni HF SIV od -25 do 60ST.C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2751775, EAN: 4012195926085
Obo Bettermann
2046028 - SV63W ALU

Spojka za inštalacijsko cev Obo Bettermann SV63W ALU kovina 63,2mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761945, EAN: 4012196332274
Obo Bettermann
2047855 - 129 TB M32

Zaključni tulec za inšt.cev Obo Bettermann deljiv 129 TB M32 PVC M32mm SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761946, EAN: 4012196332311
Obo Bettermann
2047890 - 129 TB M50

Zaključni tulec za inšt.cev Obo Bettermann 129 TB M50 PVC Vtakniti 50mm SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1005554, EAN: 3838629014637
HIK
GAL ŠČITNIK - GAL

ŠČITNIK GAL RDEČ m/kos RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2777697, EAN: 4031026302577
Hellermanntyton
166-11401 - HG-FR13-PA6-FR-BK

Zaščitna cev Hellermanntyton HG-FR13 13mm 13mm 9,8mm PA6FR -40°C/+120°CST.C ČRN 170N HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1207217, EAN: 8032636766571
ELETTROCANALI
ECGFE16

Zaščitna cev EC ECGFE16 16mm PVC SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1055898, EAN: 3838629021369
TRIV
GSE 04005

Bougier zaščitna cev GSE 4mm 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1058325, EAN: 3838629034451
TRIV
GSE 06005

Bougier zaščitna cev GSE 6mm 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733904, EAN: 3838629051076
TRIV
GSE 16007

Bougier zaščitna cev GSE 16mm 50m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2693308, EAN: 5022660178207
Hellermanntyton
161-64201 - HWPP16-PP-BK

Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton Helawrap HWPP16 16mm PP ČRN -60/110ST.C HF (pak = 25 m)

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center