Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Kabelski spojni material - 145 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1013767, EAN: 8013629001107
BM
00110 - BM 00110

Kabelska spojka BM odcepna izolirana Enojni 1,5mm2 20mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745287, EAN: 4031026510927
Hellermanntyton
380-04005 - LVK-5x1.5-6-PO-X-BK

Kabelska spojka NN Hellermanntyton LV-K 5X 1,5-6mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745286, EAN: 4031026510934
Hellermanntyton
380-04006 - LVK-5x1.5-16-PO-X-BK

Kabelska spojka NN Hellermanntyton LV-K 5X 1,5-16mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745289, EAN: 4031026510941
Hellermanntyton
380-04007 - LVK-5x6-25-PO-X-BK

Kabelska spojka NN Hellermanntyton LV-K 5X 6-25mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745277, EAN: 4031026510958
Hellermanntyton
380-04008 - LVK-4x16-50-PO-X-BK

Kabelska spojka NN Hellermanntyton LV-K 4X 16-50mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745282, EAN: 4031026510965
Hellermanntyton
380-04009 - LVK-4x25-95-PO-X-BK

Kabelska spojka NN Hellermanntyton LV-K 4X 25-95mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745280, EAN: 4031026510972
Hellermanntyton
380-04010 - LVK-4x25-150-PO-X-BK

Kabelska spojka NN Hellermanntyton LV-K 4X 25-150mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745285, EAN: 4031026510989
Hellermanntyton
380-04011 - LVK-4x95-300-PO-X-BK

Kabelska spojka NN Hellermanntyton LV-K 4X 95-300mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810806, EAN: 3700420319498
BizLine
BIZ 710000 - 710000

GEL spojka BizLine tesnilo v kartuši , BIZ"GEL EXPRESS, 280ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748747, EAN: 8032853654255
RAYTECH
RAYKJOINT2

GEL spojka RAYTECH King Joint 3 do 5x4-16 max fi: 30mm 220mm 85mm 46mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748749, EAN: 8032853659250
RAYTECH
115863 - ISAAC4

GEL spojka RAYTECH Isaac4 od 2-4mm2 do 3 vodnike 30mm 24mm 23mm (blister 4 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748751, EAN: 8032853659342
RAYTECH
115865 - KELVIN

GEL spojka RAYTECH Kelvin do 6mm2 do 3 vodnikov 45mm 45mm 30mm (blister)

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center