Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Klasični CE, šuko - 128 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1103632, EAN: 3830012677672
TRITECH
VT-R - 767

Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH (BLISTER) ravnist. Termoplast BEL 16A 250V (BLISTER)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1103633, EAN: 3830012677689
TRITECH
VT-R - 768

Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH (BLISTER) ravnist. Termoplast ČRN 16A 250V (BLISTER)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1000306, EAN: 3838959028311
ELEKTROMATERIAL
914555

Vtikač za kabel ŠUKO EML Kotnist. ČRN 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1000305, EAN: 3838959049118
ELEKTROMATERIAL
914894

Vtikač za kabel ŠUKO EML Kotnist. BEL 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1155653, EAN: 3838959165719
ELEKTROMATERIAL
414555

Vtikač za kabel ŠUKO EML Kotnist. PVC ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1155654, EAN: 3838959167218
ELEKTROMATERIAL
414894

Vtikač za kabel ŠUKO EML Kotnist. PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2688914, EAN: 4015394035510
MENNEKES
ME10828 - 10828

Vtikač za kabel ŠUKO MENNEKES ŠUKO ravnist. PVC MOD 16A 230A IP68 vij. zaščitni pokrov pritrjen s trakom

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1111838, EAN: 8007352066069
VIMAR
00241.B - VIM00241.B

Vtikač za kabel ŠUKO VIMAR Kotni 90st. PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1200559, EAN: 3245060501624
LEGRAND
050162

Vtikač za kabel LEGRAND EURO vtikač ravnist. PVC BEL 6A 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1053364, EAN: 3830012671328
TRITECH
VP-01 - 132

Vtikač za kabel TRITECH EURO vtikač PVC ČRN 2,5A 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1053365, EAN: 3830012671335
TRITECH
VP-01 - 133

Vtikač za kabel TRITECH EURO vtikač PVC BEL 2,5A 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1067923, EAN: 3830012677320
TRITECH
VP-01 - 732

Vtikač za kabel TRITECH EURO vtikač PVC ČRN 2,5A 250V (BLISTER)

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center