Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Kompenzacija jalove energije - 31 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1177612, EAN: 3838629024971
ISKRA
KNK5065 5kVAr 400V - KNK 5065

Energetski kondenzator KNK 5065 5kVar 400V 50Hz 3F (3x33,2µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2763868, EAN: 3838629460700
ISKRA
KNK5065 5kVAr 440V - KNK 5065

Energetski kondenzator KNK 5065 5kVar 440V 50Hz 3F (3x27,4µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2774564, EAN: 3838629690176
ISKRA
KNK3053 30kVAr-400V - KNK 3053

Energetski kondenzator KNK 3053 30kVar 400V 50Hz 3F (3x198,9µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2774720, EAN: 3838629690282
ISKRA
KNK3053 12,5kVAr-440 - KNK 3053

Energetski kondenzator KNK 3053 12,5kVar 440V 50Hz 3F (3x68,5µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2774722, EAN: 3838629690299
ISKRA
KNK3053 15kVAr-400V - KNK 3053

Energetski kondenzator KNK 3053 15kVar 400V 50Hz 3F (3x99,5µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2774723, EAN: 3838629690305
ISKRA
KNK3053 20kVAr-400V - KNK 3053

Energetski kondenzator KNK 3053 20kVar 400V 50Hz 3F (3x132,5µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2774724, EAN: 3838629690329
ISKRA
KNK3053 25kVAr-440V - KNK 3053

Energetski kondenzator KNK 3053 25kVar 440V 50Hz 3F (3x137µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793242, EAN: 3838895696100
ETI
004656711 - LPC 3 kVAr 440V

Energetski kondenzator LPC 3kVar 440V 50Hz 3F okrogel (3x16,4µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793248, EAN: 3838895696117
ETI
004656766 - LPC 40 kVAr 440V

Energetski kondenzator LPC 40kVar 440V 50Hz 3F okrogel (3x219,2µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2610013, EAN: 3838895696124
ETI
004656771 - LPC 12,5 kVAr 460V

Energetski kondenzator LPC 12,5kVar 460V 50Hz 3F

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793241, EAN: 3838895696551
ETI
004656710 - LPC 2,5 kVAr 440V

Energetski kondenzator LPC 2,5kVar 440V 50Hz 3F okrogel (3x13,7µF)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793243, EAN: 3838895696568
ETI
004656712 - LPC 4 kVAr 440V

Energetski kondenzator LPC 4kVar 440V 50Hz 3F okrogel (3x21,9µF)

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center