Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Kontaktni elementi - 6 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2809499, EAN: 4013364159914
Dehn
245008

Križna sponka DEHN 60X60 P/P III G.C.Za 25x4mm/30x3mm sponski vijak

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2862280, EAN: 3838629929917
FRANZI
100029-CE

FRANZI KR Sponka 60/60 JE. CIN, PE CELJE

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2780855, EAN: 3830044250492
FRANZI
100507 - 100507

Žlebna objemka za strelovod FRANZI 20x3 mm Inox 100mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2809489, EAN: 4013364031265
Dehn
200029

Žlebna objemka za strelovod DEHN LH 6.8 SB50.120 SPSM8 V2A 50-120mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846912, EAN: 4013364129283
Dehn
200039 - LH 6.8 SB50.150

Žlebna objemka za strelovod DEHN LH 6.8 SB50.150 SPSM8 V2A fi: 50-150mm 6-8 mm okrogla

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2744732, EAN: 3830044252229
FRANZI
100725 - 100725

Ozemljitvena objemka FRANZI 2" cinkano R

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center