Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Strelovod in ozemljitev - 16 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2809499, EAN: 4013364159914
Dehn
245008

Križna sponka DEHN 60X60 P/P III G.C.Za 25x4mm/30x3mm sponski vijak

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2862280, EAN: 3838629929917
FRANZI
100029-CE

FRANZI KR Sponka 60/60 JE. CIN, PE CELJE

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2780855, EAN: 3830044250492
FRANZI
100507 - 100507

Žlebna objemka za strelovod FRANZI 20x3 mm Inox 100mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2809489, EAN: 4013364031265
Dehn
200029

Žlebna objemka za strelovod DEHN LH 6.8 SB50.120 SPSM8 V2A 50-120mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846912, EAN: 4013364129283
Dehn
200039 - LH 6.8 SB50.150

Žlebna objemka za strelovod DEHN LH 6.8 SB50.150 SPSM8 V2A fi: 50-150mm 6-8 mm okrogla

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2744732, EAN: 3830044252229
FRANZI
100725 - 100725

Ozemljitvena objemka FRANZI 2" cinkano R

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2781072, EAN: 3830044252618
FRANZI
100261 - 100261

Strešni nosilec za strelovod FRANZI U 60-220mm s samoreznim vijakom za ploč.kritino 8-10mm Inox V2A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2781115, EAN: 3830044253066
FRANZI
100306 - 100306

Strešni nosilec za strelovod FRANZI ATIKA CLIP 8mm Inox V2A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2781116, EAN: 3830044253073
FRANZI
100307 - 100307

Strešni nosilec za strelovod FRANZI ATIKA KLIK UNIVERSAL 8-10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2809490, EAN: 4013364042650
Dehn
206239

Slemenski nosilec za strelovod DEHN vzmetni DEHNgrip DLH SG 8 H20 FG180.280 V2A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2809491, EAN: 4013364042711
Dehn
207029

Nosilec za strelovod DEHN LH DG 8 H32 B7.8 V2A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2780854, EAN: 3830044250485
FRANZI
100536 - 100536

Cevna objemka za strelovod FRANZI INOX A2 80mm za valjanec 20x3

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center