Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Nadometne doze (N-O) - 155 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1018977, EAN: 3830012671823
TRITECH
RAZVODNA STROPNA - 182

N/O doza TRITECH Stropna razvodna 70mm 23mm PVC BEL poln pokrov

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1062368, EAN: 3831006903081
TEM ČATEŽ
AF10GY-U - 4317452

N/O doza TEM razvodna z uvodi gumi 86,5mm 86,5mm 44,5mm PVC SIV IP44 poln pokrov Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115788, EAN: 3831006906600
TEM ČATEŽ
AF10PW-U - 4317558

N/O doza TEM razvodna z uvodi gumi 86,5mm 86,5mm 44,5mm PVC BEL IP44 poln pokrov Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1145236, EAN: 3831006913738
TEM ČATEŽ
AF20GY-U - 4317736

N/O doza TEM razvodna z uvodi 86,5mm 86,5mm 48mm PVC SIV IP55 poln pokrov Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1169687, EAN: 3831006913745
TEM ČATEŽ
AF20PW-U - 4317739

N/O doza TEM razvodna z uvodi 86,5mm 86,5mm 48mm PVC BEL IP55 poln pokrov Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1107101, EAN: 3831039400014
PROVINIL
20000

N/O doza PROVINIL ZA NIK KANAL razvodna 70mm 70mm 28mm PVC BEL poln pokrov

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2804109, EAN: 3838629793068
Obo Bettermann
7205740 - T100ED 06A

N/O doza Obo Bettermann Firebox E30 / E90, 5x6mm2, 8xM25 + 2xM32 razvodna z uvodi gumi 150mm 116mm 67mm PVC ORA IP66 poln pokrov

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1097440, EAN: 3838674211203
MAJA TRATNIK-HOBER
FT0203 - DPN 140x180x70

N/O doza DPN razvodna 120mm 160mm 70mm PVC SIV IP54

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1138309, EAN: 3838959094217
ELEKTROMATERIAL
615736 - RV-01

N/O doza EML razvodna 80mm 80mm 45mm BEL poln pokrov

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1086741, EAN: 3838959185441
ELEKTROMATERIAL
616236 - RV-01

N/O doza EML razvodna 80mm 80mm 45mm SIV IP43 poln pokrov

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724062, EAN: 4012195151395
Obo Bettermann
2000016 - A 8

N/O doza Obo Bettermann A 8 razvodna z uvodi 7xgumi 75mm 75mm 36,2mm PVC SIV IP55 poln pokrov

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749705, EAN: 4012195152170
Obo Bettermann
2000342 - A 11

N/O doza Obo Bettermann razvodna z uvodi 12xgumi 85mm 85mm 40mm PVC SIV IP55 poln pokrov

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center