Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Nadzorni releji nivojski - 20 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2623734, EAN: 3389119405249
SCHNEIDER ELECTRIC
RM35LV14MW - Automation panel off

Rele za nadzor nivoja SCHNEIDER 24V 24V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2741740, EAN: 3606480792328
SCHNEIDER ELECTRIC
RM22LG11MR

Rele za nadzor nivoja ZELIO 24-240V 24-240V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734909, EAN: 3606480792342
SCHNEIDER ELECTRIC
RM22LA32MR

Rele za nadzor nivoja ZELIO 24-240V od 24 do 240V AC/DC 2CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2736891, EAN: 4011209665309
SIEMENS
3UG4501-1AW30 - 3UG45011AW30

Rele za nadzor nivoja SIRIUS 24-240V 24-240V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2730844, EAN: 8012823290607
FINDER
72.01.8.240.0000 - 720182400000

Rele za nadzor nivoja FINDER 230V AC nastavljiva občutljivost 5-150 kOHM 1CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2730963, EAN: 8012823300931
FINDER
72.01.8.024.0000 - 720180240000

Rele za nadzor nivoja FINDER 5-150kOhm 1CO 24V AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2730983, EAN: 8012823302171
FINDER
72.01.9.024.0000 - 720190240000

Rele za nadzor nivoja FINDER 5-150kOhm 1CO 24V DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731097, EAN: 8012823314044
FINDER
72.01.8.240.0002 - 720182400002

Rele za nadzor nivoja FINDER 230V AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2637034, EAN: 8013975124994
LOVATO
LVM20A240

Rele za nadzor nivoja LOVATO 240V AC AUTOMATIC RESETTING

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2637037, EAN: 8013975125014
LOVATO
LVM30A240

Rele za nadzor nivoja LOVATO 24-240V AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2637041, EAN: 8013975125038
LOVATO
LVM40A024

Rele za nadzor nivoja LOVATO 24V AC 1M, avtomatski reset

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2645103, EAN: 8013975125069
LOVATO
LVMP10A024

Rele za nadzor nivoja LOVATO prioritetni 24V AC

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center